Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Etiketten, A4, Ø 40 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheits-Etiketten, A4, Ø 40 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, Ø 40 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, Ø 40 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, Ø 40 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, Ø 40 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, Ø 40 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, Ø 40 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, Ø 40 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, Ø 40 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, Ø 40 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, Ø 40 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, Ø 40 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L6112-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6112-20
EAN/GTIN:
     4004182061121
Suchbegriffe:
CD-Papiertasche
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Sicherheits-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen. Format: Ø 40 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rund. Farbe: weiß. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 480 Etiketten
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Höhe:
40
GTIN:
4004182061121
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Werkstoff:
Polyester
Breite:
40
Herstellerartikelnummer:
L6112-20
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Durchmesser:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
deutlich sichtbarer Stop-Schriftzug nach Ablösen des Etiketts
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Kopierer
Artikelbezeichnung:
Sicherheits-Etiketten
Farbe:
weiß
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 33,91*
€ 45,35*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 34,22*
€ 45,62*
11 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 37,86*
€ 50,77*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 42,79*
€ 58,64*
2 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 40,82*
€ 75,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
1 Stück enthält 20 Bögen (ab € 1,6955* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.