Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Artikel-Nr.:
     3310-L6041-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6041-20
EAN/GTIN:
     4004182060414
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Farbige Etiketten, ablösbar. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 45,7 x 21,2 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: gelb. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 48 Etiketten. Inhalt gesamt: 960 Etiketten
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Höhe:
21,2
Flächenmasse des Papiers:
156
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Beschreibung der Besonderheiten:
farbige Hinweise in Unterlagen
Werkstoff:
Papier
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Breite:
45,7
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
L6041-20
GTIN:
4004182060414
wieder ablösbar:
Nein
Farbe:
gelb
Artikelbezeichnung:
Farbige Etiketten
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
witterungsbeständig:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer, Farblaser
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerprodukttyp:
Kennzeichnungsetiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 7,31*
€ 10,70*
1 Tag
22
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 7,34*
€ 10,75*
10 Tage
50
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 8,63*
€ 12,49*
1 Tag
14
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,03*
€ 12,94*
2 Tage
43
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 9,57*
€ 13,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,35*
€ 11,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paket
1 Paket enthält 960 Etiketten (ab € 0,00762* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.