Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, grün
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, grün
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, grün
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, grün
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, grün
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, grün
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, grün
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, grün
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, grün
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, grün
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, grün
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, grün
Artikel-Nr.:
     3310-L6040-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6040-20
EAN/GTIN:
     4004182060407
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten, ablösbar. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 45,7 x 21,2 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: grün. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 48 Etiketten. Inhalt gesamt: 960 Etiketten
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
wieder ablösbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer, Farblaser
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Farbe:
grün
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Beschreibung der Besonderheiten:
farbige Hinweise in Unterlagen
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
L6040-20
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Flächenmasse des Papiers:
156
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Papier
GTIN:
4004182060407
witterungsbeständig:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Artikelbezeichnung:
Farbige Etiketten
Breite:
45,7
Höhe:
21,2
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,14*
€ 10,45*
1 Tag
43
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,15*
€ 10,47*
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,40*
€ 12,18*
9 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,36*
€ 12,21*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,94*
€ 13,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
1 Stück enthält 20 Bögen (ab € 0,357* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.