Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, blau
Artikel-Nr.:
     3310-L6039-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6039-20
EAN/GTIN:
     4004182060391
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten, ablösbar. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 45,7 x 21,2 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: blau. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 48 Etiketten. Inhalt gesamt: 960 Etiketten
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Breite:
45,7
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Werkstoff:
Papier
Artikelbezeichnung:
Farbige Etiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
farbige Hinweise in Unterlagen
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
wieder ablösbar:
Nein
GTIN:
4004182060391
Farbe:
blau
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer, Farblaser
Höhe:
21,2
Flächenmasse des Papiers:
156
witterungsbeständig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Herstellerartikelnummer:
L6039-20
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Herstellerprodukttyp:
Kennzeichnungsetiketten
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 7,33*
€ 10,76*
1 Tag
9
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 7,40*
€ 10,79*
10 Tage
50
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 8,60*
€ 12,52*
1 Tag
55
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,98*
€ 12,97*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 9,25*
€ 13,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,76*
€ 12,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paket
1 Paket enthält 20 Bögen (ab € 0,3665* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.