Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, rot
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, rot
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, rot
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, rot
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, rot
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, rot
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, rot
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, rot
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, rot
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, rot
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, rot
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, rot
Artikel-Nr.:
     3310-L6038-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6038-20
EAN/GTIN:
     4004182060384
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten, ablösbar. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 45,7 x 21,2 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: rot. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 48 Etiketten. Inhalt gesamt: 960 Etiketten
Weitere Informationen:
GTIN:
4004182060384
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
witterungsbeständig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Farbe:
rot
Artikelbezeichnung:
Farbige Etiketten
Höhe:
21,2
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer, Farblaser
Werkstoff:
Papier
Breite:
45,7
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
L6038-20
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
wieder ablösbar:
Nein
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Flächenmasse des Papiers:
158
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Sortierung von Unterlagen nach Farben
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,14*
€ 10,41*
1 Tag
11
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,14*
€ 10,45*
2 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,36*
€ 12,13*
8 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 12,14*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 8,98*
€ 13,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
1 Packung enthält 960 Etiketten (ab € 0,00744* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.