Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 96 x 16,9 mm, 30 Bogen/960 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 96 x 16,9 mm, 30 Bogen/960 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 96 x 16,9 mm, 30 Bogen/960 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 96 x 16,9 mm, 30 Bogen/960 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 96 x 16,9 mm, 30 Bogen/960 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 96 x 16,9 mm, 30 Bogen/960 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 96 x 16,9 mm, 30 Bogen/960 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 96 x 16,9 mm, 30 Bogen/960 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 96 x 16,9 mm, 30 Bogen/960 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 96 x 16,9 mm, 30 Bogen/960 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 96 x 16,9 mm, 30 Bogen/960 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 96 x 16,9 mm, 30 Bogen/960 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 96 x 16,9 mm, 30 Bogen/960 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L6031REV-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6031REV-25
EAN/GTIN:
     4004182060315
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Universal-Etiketten, ablösbar. Anwendung: Kennzeichnen, Ordnen, Universell einsetzbar, Produktauszeichnung. Format: 96 x 16,9 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 32 Etiketten. Inhalt gesamt: 960 Etiketten
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Wiederablösbare Etiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
GTIN:
4004182060315
wieder ablösbar:
Ja
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Herstellerartikelnummer:
L6031REV-25
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
32
Höhe:
16,9
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Werkstoff:
Papier
Flächenmasse des Papiers:
145
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungs Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Verwendbar auf Laser-, Farblaser-, Inkjet-Druckern und sw-Kopierern
Farbe:
weiß
witterungsbeständig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Produkt-Etiketten für kleine Auflagen
Breite:
96
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungs Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,17*
€ 10,50*
1 Tag
8
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,19*
€ 10,54*
2 Tage
18
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,38*
€ 12,15*
9 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,34*
€ 12,16*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 8,92*
€ 13,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,50*
€ 12,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,29*
€ 12,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,2868* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.