Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 38,1 x 21,2 mm, 20 Bogen/1.300 Etiketten, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 38,1 x 21,2 mm, 20 Bogen/1.300 Etiketten, gelb
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 38,1 x 21,2 mm, 20 Bogen/1.300 Etiketten, gelb
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 38,1 x 21,2 mm, 20 Bogen/1.300 Etiketten, gelb
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 38,1 x 21,2 mm, 20 Bogen/1.300 Etiketten, gelb
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 38,1 x 21,2 mm, 20 Bogen/1.300 Etiketten, gelb
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 38,1 x 21,2 mm, 20 Bogen/1.300 Etiketten, gelb
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 38,1 x 21,2 mm, 20 Bogen/1.300 Etiketten, gelb
Artikel-Nr.:
     3310-L4793-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4793-20
EAN/GTIN:
     4004182647936
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten, ablösbar. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 38,1 x 21,2 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: gelb. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 65 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.300 Etiketten
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
witterungsbeständig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Farbige Etiketten
Werkstoff:
Papier
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer, Farblaser
Höhe:
21,2
Farbe:
gelb
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Breite:
38,1
Flächenmasse des Papiers:
156
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Preisauszeichnung
GTIN:
4004182647936
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
L4793-20
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Anzahl der Etiketten je Blatt:
65
Eignung für S/W-Laser Drucker:
hoch
Art der Befestigung:
selbstklebend
Eignung für den Offset Druck:
mittel
Eignung für Kopierer:
hoch
Eignung für Farblaser Drucker:
hoch
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Eignung für InkJet Drucker:
hoch
Höhe des Blattes:
297
Breite des Blattes:
210
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerprodukttyp:
Kennzeichnungsetiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 8,23*
€ 12,13*
2 Tage
49
pro Paket
€ 2,90*
ab € 8,28*
€ 12,17*
1 Tag
13
pro Paket
€ 5,49*
ab € 8,25*
€ 12,17*
11 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 8,68*
€ 12,68*
6 Tage
43
pro Paket
€ 5,99*
ab € 9,49*
€ 14,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,13*
€ 14,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,80*
€ 14,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,09*
€ 13,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,77*
€ 12,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,23*
€ 9,79
pro Paket
1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 0,4115* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.