Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 38,1 x 21,2 mm, 20 Bogen/1.300 Etiketten, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 38,1 x 21,2 mm, 20 Bogen/1.300 Etiketten, grün
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 38,1 x 21,2 mm, 20 Bogen/1.300 Etiketten, grün
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 38,1 x 21,2 mm, 20 Bogen/1.300 Etiketten, grün
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 38,1 x 21,2 mm, 20 Bogen/1.300 Etiketten, grün
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 38,1 x 21,2 mm, 20 Bogen/1.300 Etiketten, grün
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 38,1 x 21,2 mm, 20 Bogen/1.300 Etiketten, grün
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 38,1 x 21,2 mm, 20 Bogen/1.300 Etiketten, grün
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 38,1 x 21,2 mm, 20 Bogen/1.300 Etiketten, grün
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 38,1 x 21,2 mm, 20 Bogen/1.300 Etiketten, grün
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 38,1 x 21,2 mm, 20 Bogen/1.300 Etiketten, grün
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 38,1 x 21,2 mm, 20 Bogen/1.300 Etiketten, grün
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 38,1 x 21,2 mm, 20 Bogen/1.300 Etiketten, grün
Artikel-Nr.:
     3310-L4792-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4792-20
EAN/GTIN:
     4004182647929
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten, ablösbar. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 38,1 x 21,2 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: grün. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 65 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.300 Etiketten
Weitere Informationen:
GTIN:
4004182647929
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Breite:
38,1
Herstellerartikelnummer:
L4792-20
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer, Farblaser
Beschreibung der Besonderheiten:
Preisauszeichnung
Farbe:
grün
Anzahl der Etiketten je Blatt:
65
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Höhe:
21,2
Flächenmasse des Papiers:
156
Werkstoff:
Papier
wieder ablösbar:
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
witterungsbeständig:
Nein
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Artikelbezeichnung:
Farbige Etiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,82*
€ 11,58*
1 Tag
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,79*
€ 11,61*
9 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,41*
€ 12,36*
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 10,21*
€ 14,86*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,85*
€ 15,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
1 Stück enthält 20 Bögen (ab € 0,391* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.