Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 38,1 x 21,2 mm, 20 Bogen/1.300 Etiketten, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 38,1 x 21,2 mm, 20 Bogen/1.300 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 38,1 x 21,2 mm, 20 Bogen/1.300 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 38,1 x 21,2 mm, 20 Bogen/1.300 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 38,1 x 21,2 mm, 20 Bogen/1.300 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 38,1 x 21,2 mm, 20 Bogen/1.300 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 38,1 x 21,2 mm, 20 Bogen/1.300 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 38,1 x 21,2 mm, 20 Bogen/1.300 Etiketten, blau
Artikel-Nr.:
     C1101-L4791-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4791-20
EAN/GTIN:
     4004182647912
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Farbige Etiketten, ablösbar. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 38,1 x 21,2 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: blau. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 65 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.300 Etiketten
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
156
Farbe:
blau
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
wieder ablösbar:
Nein
Breite:
38,1
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
65
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Beschreibung der Besonderheiten:
Preisauszeichnung
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Artikelbezeichnung:
Farbige Etiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer, Farblaser
GTIN:
4004182647912
Höhe:
21,2
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
L4791-20
Werkstoff:
Papier
Eignung für S/W-Laser Drucker:
hoch
Art der Befestigung:
selbstklebend
Eignung für den Offset Druck:
mittel
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Eignung für Kopierer:
hoch
Eignung für Farblaser Drucker:
hoch
Eignung für InkJet Drucker:
hoch
Herstellerprodukttyp:
Kennzeichnungsetiketten
Höhe des Blattes:
297
Breite des Blattes:
210
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Bögen (ab € 0,4135* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 280 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.