Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 8 Bogen/384 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 8 Bogen/384 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 8 Bogen/384 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 8 Bogen/384 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 8 Bogen/384 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 8 Bogen/384 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 8 Bogen/384 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 8 Bogen/384 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-L4778REV-8
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4778REV-8
EAN/GTIN:
     4004182076040
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Wetterfeste Etiketten, ablösbar. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 45,7 x 21,2 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyester. Detail: Etiketten lassen sich rückstandsfrei ablösen. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 8. Pro Bogen: 48 Etiketten. Inhalt gesamt: 384 Etiketten
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt | glatt
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Besonders strapazierfähig für den Innen- und Aussenbereich
Artikelbezeichnung:
Wetterfeste-Etiketten
wieder ablösbar:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Höhe:
21,2
Werkstoff:
Polyester
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
witterungsbeständig:
Ja
Farbe:
weiß
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Breite:
45,7
GTIN:
4004182076040
Herstellerartikelnummer:
L4778REV-8
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Farblaser und sw-Kopierer
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkttypbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Herstellerprodukttyp:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Breite des Etiketts:
45,7
Höhe des Blattes:
297
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Art der Befestigung:
selbstklebend
Breite des Blattes:
210
Flächenmasse des Papiers:
145
Höhe des Etiketts:
21,2
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Produkt-Typbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Bögen (ab € 0,88125* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,81*
€ 12,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.