Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 8 Bogen/384 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 8 Bogen/384 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 8 Bogen/384 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 8 Bogen/384 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 8 Bogen/384 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 8 Bogen/384 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 8 Bogen/384 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 8 Bogen/384 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 8 Bogen/384 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 8 Bogen/384 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 8 Bogen/384 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 8 Bogen/384 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 8 Bogen/384 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4778-8
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4778-8
EAN/GTIN:
     4004182076002
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Wetterfeste Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 45,7 x 21,2 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 8. Pro Bogen: 48 Etiketten. Inhalt gesamt: 384 Etiketten
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Verwendbar auf Laser-, Farblaser, und sw-Kopierern
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
witterungsbeständig:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
auch als Absender - Etikett geeignet.
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Artikelbezeichnung:
Wetterfeste-Etiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Breite:
45,7
wieder ablösbar:
Nein
GTIN:
4004182076002
Höhe:
25,4
Herstellerartikelnummer:
L4778-8
Werkstoff:
Polyester
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Produkttypbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Produkt-Typbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 8,10*
€ 12,07*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,66*
€ 12,10*
9 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,22*
€ 12,16*
2 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,13*
€ 19,27*
6 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,68*
€ 22,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,07*
€ 14,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,99*
€ 13,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
1 Packung enthält 8 Bögen (ab € 1,0125* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.