Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4778-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4778-20
EAN/GTIN:
     4004182235423
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Wetterfeste Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 45,7 x 21,2 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 48 Etiketten. Inhalt gesamt: 960 Etiketten
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Breite des Etiketts:
45,7
Herstellerartikelnummer:
L4778-20
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
GTIN:
4004182235423
Breite des Blattes:
210
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Art der Befestigung:
selbstklebend
Höhe des Blattes:
297
Flächenmasse des Papiers:
204
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Werkstoff:
Polyester
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
auch als Absender - Etikett geeignet.
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerprodukttyp:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Farbe:
weiß
Höhe des Etiketts:
21,2
Artikelbezeichnung:
Wetterfeste-Etiketten
wieder ablösbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Verwendbar auf Laser-, Farblaser, und sw-Kopierern
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Produkt-Typbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
witterungsbeständig:
Ja
Höhe:
25,4
Breite:
45,7
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkttypbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 18,31*
€ 24,51*
1 Tag
31
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 18,33*
€ 24,51*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,03*
€ 26,69*
1 Tag
60
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 21,23*
€ 28,15*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,16*
€ 29,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,51*
€ 29,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,11*
€ 28,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,52*
€ 27,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,36*
€ 26,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,23*
€ 25,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,31*
€ 21,79
pro Packung
1 Packung enthält 960 Etiketten (ab € 0,01908* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.