Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L4775REV-8 Herst.-Nr.: L4775REV-8 EAN/GTIN: 4004182076071 |
| |
|
| | |
| Wetterfeste Etiketten, ablösbar. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyester. Detail: Etiketten lassen sich rückstandsfrei ablösen. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 8. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 8 Etiketten Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Besonders strapazierfähig für den Innen- und Aussenbereich | GTIN: | 4004182076071 | Artikelbezeichnung: | Wetterfeste-Etiketten | witterungsbeständig: | Ja | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Werkstoff: | Polyester | Höhe: | 297 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser | Herstellerartikelnummer: | L4775REV-8 | Farbe: | weiß | Zertifikat/Zulassung: | TÜV-Zeichen | wieder ablösbar: | Ja | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Breite: | 210 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser-, Farblaser und sw-Kopierer | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 1 | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | Produkt-Typbezeichnung: | Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser | Zertifikate und Zulassungen: | TÜV-Zeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Folien-Etiketten, Folienetikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 8,12* | € 11,59* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,73* | € 11,61* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,19* | € 11,69* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,09* | € 18,60* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,86* | € 23,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Etiketten (ab € 1,015* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|