Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L4775REV-20 Herst.-Nr.: L4775REV-20 EAN/GTIN: 4004182067482 |
| |
|
| | |
| Wetterfeste Etiketten, ablösbar. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften, Schilder. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyester. Detail: Etiketten lassen sich rückstandsfrei ablösen. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 20 Etiketten Weitere Informationen: | | Breite: | 210 | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Artikelbezeichnung: | Wetterfeste-Etiketten | GTIN: | 4004182067482 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 1 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Besonders strapazierfähig für den Innen- und Aussenbereich | Werkstoff: | Polyester | Zertifikat/Zulassung: | TÜV-Zeichen | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser-, Farblaser und sw-Kopierer | Produkttypbezeichnung: | Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser | witterungsbeständig: | Ja | Höhe: | 297 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | glatt | Herstellerartikelnummer: | L4775REV-20 | wieder ablösbar: | Ja | Farbe: | weiß | Herstellerprodukttyp: | Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser | Höhe des Blattes: | 297 | Breite des Blattes: | 210 | Art der Befestigung: | selbstklebend | Flächenmasse des Papiers: | 145 | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Breite des Etiketts: | 210 | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Höhe des Etiketts: | 297 | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | Zertifikate und Zulassungen: | TÜV-Zeichen | Produkt-Typbezeichnung: | Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten avery, adressaufkleber, wiederablösbare etiketten weiss |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 19,40* | € 26,29* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 19,84* | € 26,83* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 20,00* | € 26,92* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 21,42* | € 28,71* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 22,06* | € 29,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,97* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|