Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L4775-8 Herst.-Nr.: L4775-8 EAN/GTIN: 4004182076033 |
| |
|
| | |
| Wetterfeste Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften, Schilder. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 8. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 8 Etiketten Weitere Informationen: | | Breite: | 210 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 1 | Höhe: | 297 | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Artikelbezeichnung: | Wetterfeste-Etiketten | witterungsbeständig: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Verwendbar auf Laser-, Farblaser, und sw-Kopierern | Farbe: | weiß | wieder ablösbar: | Nein | Werkstoff: | Polyester | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | GTIN: | 4004182076033 | Herstellerartikelnummer: | L4775-8 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | Produkttypbezeichnung: | Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser | Beschreibung der Besonderheiten: | zum Ausschneiden individueller Größen | Produkt-Typbezeichnung: | Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | glänzend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform wasserfeste etiketten weiß, wasserfeste etiketten, avery wasserfeste etiketten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 8,09* | € 12,01* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,62* | € 12,03* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,19* | € 12,15* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,06* | € 19,06* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 12,40* | € 20,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 8 Etiketten (ab € 1,01125* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|