Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 139 mm, 8 Bogen/32 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 139 mm, 8 Bogen/32 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 139 mm, 8 Bogen/32 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 139 mm, 8 Bogen/32 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 139 mm, 8 Bogen/32 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 139 mm, 8 Bogen/32 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 139 mm, 8 Bogen/32 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 139 mm, 8 Bogen/32 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 139 mm, 8 Bogen/32 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 139 mm, 8 Bogen/32 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 139 mm, 8 Bogen/32 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 139 mm, 8 Bogen/32 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 139 mm, 8 Bogen/32 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4774REV-8
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4774REV-8
EAN/GTIN:
     4004182076064
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Wetterfeste Etiketten, ablösbar. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 99,1 x 139 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyester. Detail: Etiketten lassen sich rückstandsfrei ablösen. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 8. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 32 Etiketten
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Werkstoff:
Polyester
Artikelbezeichnung:
Wetterfeste-Etiketten
Farbe:
weiß
Höhe:
139
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
Produkttypbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Herstellerartikelnummer:
L4774REV-8
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Farblaser und sw-Kopierer
Breite:
99,1
Beschreibung der Besonderheiten:
Besonders strapazierfähig für den Innen- und Aussenbereich
GTIN:
4004182076064
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
witterungsbeständig:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 8,20*
€ 11,63*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,93*
€ 11,65*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,21*
€ 11,68*
3 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,04*
€ 18,63*
7 Tage
23
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,05*
€ 24,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,63*
€ 13,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
1 Packung enthält 8 Bögen (ab € 1,025* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.