Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4773REV-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4773REV-20
EAN/GTIN:
     4004182067529
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Wetterfeste Etiketten, ablösbar. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 63,5 x 33,9 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyester. Detail: Etiketten lassen sich rückstandsfrei ablösen. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 480 Etiketten
Weitere Informationen:
Breite:
63,5
Farbe:
weiß
wieder ablösbar:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
witterungsbeständig:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Farblaser und sw-Kopierer
Herstellerartikelnummer:
L4773REV-20
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Werkstoff:
Polyester
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Höhe:
33,9
Artikelbezeichnung:
Wetterfeste-Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
Besonders strapazierfähig für den Innen- und Aussenbereich
GTIN:
4004182067529
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Produkt-Typbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 17,65*
€ 23,87*
1 Tag
16
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,81*
€ 23,89*
2 Tage
27
pro Stück
€ 5,95*
ab € 21,37*
€ 28,54*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,72*
€ 28,54*
10 Tage
40
pro Stück
€ 5,87*
ab € 21,53*
€ 28,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
1 Stück enthält 20 Bögen (ab € 0,8825* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.