Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 8 Bogen/192 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 8 Bogen/192 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 8 Bogen/192 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 8 Bogen/192 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 8 Bogen/192 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 8 Bogen/192 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 8 Bogen/192 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 8 Bogen/192 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 8 Bogen/192 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 8 Bogen/192 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 8 Bogen/192 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 8 Bogen/192 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 8 Bogen/192 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4773-8
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4773-8
EAN/GTIN:
     4004182076019
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Wetterfeste Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 63,5 x 33,9 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 8. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 192 Etiketten
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Farblaser, und sw-Kopierern
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Werkstoff:
Polyester
Beschreibung der Besonderheiten:
geeignet zur Inventarkennzeichnung
witterungsbeständig:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Wetterfeste-Etiketten
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
GTIN:
4004182076019
Breite:
63,5
Farbe:
weiß
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Höhe:
33,9
wieder ablösbar:
Nein
Herstellerartikelnummer:
L4773-8
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Produkt-Typbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 8,05*
€ 11,94*
9 Tage
38
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,19*
€ 12,15*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,59*
€ 15,06*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,13*
€ 19,07*
6 Tage
22
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,64*
€ 22,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,94*
€ 14,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Packung
1 Packung enthält 192 Etiketten (ab € 0,04193* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.