Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4773-100
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4773-100
EAN/GTIN:
     4004182061008
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Wetterfeste Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 63,5 x 33,9 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 2.400 Etiketten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyester
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Farblaser, und sw-Kopierern
Breite:
63,5
Beschreibung der Besonderheiten:
geeignet zur Inventarkennzeichnung
Produkttypbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Herstellerartikelnummer:
L4773-100
Artikelbezeichnung:
Wetterfeste-Etiketten
wieder ablösbar:
Nein
GTIN:
4004182061008
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Höhe:
33,9
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Farbe:
weiß
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
witterungsbeständig:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Herstellerprodukttyp:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Höhe des Etiketts:
33,9
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Höhe des Blattes:
297
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Breite des Blattes:
210
Flächenmasse des Papiers:
204
Art der Befestigung:
selbstklebend
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Breite des Etiketts:
63,5
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Produkt-Typbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 73,18*
€ 93,49*
1 Tag
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 73,00*
€ 93,51*
pro Packung
Frei Haus
ab € 79,65*
€ 102,18*
1 Tag
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 85,42*
€ 108,08*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 87,92*
€ 112,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,49*
€ 111,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,18*
€ 109,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,35*
€ 101,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,28*
€ 96,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,18*
€ 87,08
pro Packung
1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,0305* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.