| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-L4747REV-25 Herst.-Nr.: L4747REV-25 EAN/GTIN: 4004182047477 |
| |
|
| | |
| Etiketten für ZIP-Disketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften, Gestalten. Format: 59 x 50 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Medienart: Disketten. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 15 Etiketten. Inhalt gesamt: 375 Etiketten Weitere Informationen: | | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 15 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Farbe: | weiß | wieder ablösbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | wiederablösbar | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Herstellerartikelnummer: | L4747REV-25 | Beschreibung der Besonderheiten: | Etiketten für ZIP-Disketten | Breite: | 59 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | für Laser-, Farblaser-, Inkjet-Drucker und sw-Kopierer | Höhe: | 50 | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | GTIN: | 4004182047477 | Werkstoff: | Papier | Artikelbezeichnung: | Zip-Disk-Etiketten | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Produkt-Typbezeichnung: | wiederablösbar | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, kopieretiketten 50x50mm, beschriftungs etiketten, beschriftungsetiketten avery |
| | |
| |