| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-L4746REV-25 Herst.-Nr.: L4746REV-25 EAN/GTIN: 4004182047460 |
| |
|
| | |
| Etiketten für VHS-Videokassetten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften, Gestalten. Format: 147,3 x 20 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Medienart: VHS-Videokassetten. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 13 Etiketten. Inhalt gesamt: 325 Etiketten Weitere Informationen: | | wieder ablösbar: | Ja | Farbe: | weiß | Höhe: | 20 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | GTIN: | 4004182047460 | Artikelbezeichnung: | Wiederablösbare Etiketten | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | für Laser-, Farblaser-, Inkjet- Drucker und Kopierer | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | für VHS-Videokassetten, Vorderseite, für schnelle Übersicht im Archiv, für wechselnde Beschriftungen | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Produkttypbezeichnung: | Video- Etiketten | Breite: | 147,3 | Produktverwendung: | für Videocassetten | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 13 | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Werkstoff: | Papier | Herstellerartikelnummer: | L4746REV-25 | Produkt-Typbezeichnung: | Video- Etiketten | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Video-Etiketten, Videoetiketten, wiederablösbare Etiketten, video etiketten |
| | |
| |