Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 42,3 mm, 30 Bogen/360 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 42,3 mm, 30 Bogen/360 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 42,3 mm, 30 Bogen/360 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 42,3 mm, 30 Bogen/360 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 42,3 mm, 30 Bogen/360 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 42,3 mm, 30 Bogen/360 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 42,3 mm, 30 Bogen/360 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 42,3 mm, 30 Bogen/360 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4743REV-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4743REV-25
EAN/GTIN:
     4004182047439
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Universal-Etiketten, ablösbar. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Universell einsetzbar. Format: 99,1 x 42,3 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 12 Etiketten. Inhalt gesamt: 360 Etiketten
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungs - Etiketten
GTIN:
4004182047439
Herstellerartikelnummer:
L4743REV-25
Werkstoff:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
Beschriftung von Flaschen
witterungsbeständig:
Nein
Breite:
99,1
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
wieder ablösbar:
Ja
Farbe:
weiß
Höhe:
42,3
Artikelbezeichnung:
Wiederablösbare Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Flächenmasse des Papiers:
165 | 145
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Verwendbar auf Laser-, Farblaser-, Inkjet-Druckern und sw-Kopierern
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Eignung für Farblaser Drucker:
hoch
Eignung für Kopierer:
hoch
Eignung für InkJet Drucker:
hoch
Eignung für den Offset Druck:
mittel
Eignung für S/W-Laser Drucker:
hoch
Herstellerprodukttyp:
Kennzeichnungs - Etiketten
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Art der Befestigung:
selbstklebend
Breite des Blattes:
210
Höhe des Blattes:
297
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungs - Etiketten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,61*
€ 10,91*
2 Tage
40
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,57*
€ 10,92*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,62*
€ 12,39*
11 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,62*
€ 12,39*
2 Tage
17
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,99*
€ 12,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,91*
€ 12,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Packung
1 Packung enthält 360 Etiketten (ab € 0,02114* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.