Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 35,6 x 16,9 mm, 30 Bogen/2.400 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 35,6 x 16,9 mm, 30 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 35,6 x 16,9 mm, 30 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 35,6 x 16,9 mm, 30 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 35,6 x 16,9 mm, 30 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 35,6 x 16,9 mm, 30 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 35,6 x 16,9 mm, 30 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 35,6 x 16,9 mm, 30 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 35,6 x 16,9 mm, 30 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 35,6 x 16,9 mm, 30 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 35,6 x 16,9 mm, 30 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 35,6 x 16,9 mm, 30 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 35,6 x 16,9 mm, 30 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4732REV-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4732REV-25
EAN/GTIN:
     4004182047323
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Universal-Etiketten, ablösbar. Anwendung: Ordnen, Universell einsetzbar, Organisieren, Produktauszeichnung, Produkt-Etiketten. Format: 35,6 x 16,9 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 80 Etiketten. Inhalt gesamt: 2.400 Etiketten
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
L4732REV-25
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Flächenmasse des Papiers:
145
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Farbe:
weiß
witterungsbeständig:
Nein
Höhe:
16,9
wieder ablösbar:
Ja
Breite:
35,6
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Papier
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Anzahl der Etiketten je Blatt:
80
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Verwendbar auf Laser-, Farblaser-, Inkjet-Druckern und sw-Kopierern
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
GTIN:
4004182047323
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungs - Etiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Wiederablösbare Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungs - Etiketten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,37*
€ 10,55*
1 Tag
52
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,36*
€ 10,58*
3 Tage
27
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,31*
€ 11,80*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,30*
€ 11,95*
11 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 11,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,55*
€ 12,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,00308* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.