Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 70 x 37 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 70 x 37 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 70 x 37 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 70 x 37 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 70 x 37 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 70 x 37 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 70 x 37 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 70 x 37 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4718REV-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4718REV-20
EAN/GTIN:
     4004182049792
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Wetterfeste Etiketten, ablösbar. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 70 x 37 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Polyester. Detail: Etiketten lassen sich rückstandsfrei ablösen. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 480 Etiketten
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Wetterfeste-Etiketten
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt | glatt
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Polyester
Produkttypbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
GTIN:
4004182049792
Breite:
70
Beschreibung der Besonderheiten:
Besonders strapazierfähig für den Innen- und Aussenbereich
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Höhe:
37
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Farblaser und sw-Kopierer
wieder ablösbar:
Ja
Herstellerartikelnummer:
L4718REV-20
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
witterungsbeständig:
Ja
Höhe des Etiketts:
37
Herstellerprodukttyp:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Art der Befestigung:
selbstklebend
Breite des Blattes:
210
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Flächenmasse des Papiers:
145
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Höhe des Blattes:
297
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Breite des Etiketts:
70
Produkt-Typbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 20,15*
€ 27,61*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,34*
€ 27,85*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,22*
€ 28,99*
10 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 22,09*
€ 29,93*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 21,92*
€ 30,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 1,0075* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.