Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 67,7 mm, 20 Bogen/160 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 67,7 mm, 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 67,7 mm, 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 67,7 mm, 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 67,7 mm, 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 67,7 mm, 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 67,7 mm, 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 67,7 mm, 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 67,7 mm, 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 67,7 mm, 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 67,7 mm, 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 67,7 mm, 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 67,7 mm, 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-L4715REV-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4715REV-20
EAN/GTIN:
     4004182067505
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Wetterfeste Etiketten, ablösbar. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 99,1 x 67,7 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyester. Detail: Etiketten lassen sich rückstandsfrei ablösen. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 160 Etiketten
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Besonders strapazierfähig für den Innen- und Aussenbereich
Anzahl der Etiketten je Blatt:
8
Höhe:
67,7
Werkstoff:
Polyester
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite:
99,1
Artikelbezeichnung:
Wetterfeste-Etiketten
Herstellerartikelnummer:
L4715REV-20
witterungsbeständig:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Farblaser und sw-Kopierer
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
wieder ablösbar:
Ja
GTIN:
4004182067505
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Produkt-Typbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,902* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,86*
€ 29,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,15*
€ 28,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,30*
€ 27,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,79*
€ 27,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,75*
€ 25,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,04*
€ 21,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.