Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-209148000 Herst.-Nr.: L4715-20 EAN/GTIN: 4004182048344 |
| |
|
| | |
| Wetterfeste Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 99,1 x 67,7 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 160 Etiketten Weitere Informationen: | | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Herstellerartikelnummer: | L4715-20 | GTIN: | 4004182048344 | wieder ablösbar: | Nein | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 8 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | witterungsbeständig: | Ja | Artikelbezeichnung: | Wetterfeste-Etiketten | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Polyester | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser-, Farblaser und sw-Kopierer | Breite: | 99,1 | Höhe: | 67,7 | Produkttypbezeichnung: | Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser | Beschreibung der Besonderheiten: | Besonders strapazierfähig für den Innen- und Aussenbereich | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | Produkt-Typbezeichnung: | Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform wasserfeste etiketten weiß, wasserfeste etiketten, avery wasserfeste etiketten |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 17,87* | € 24,57* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 21,40* | € 28,78* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 20,55* | € 28,78* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 21,47* | € 28,86* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 22,56* | € 31,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Bögen (ab € 0,8935* pro Bogen) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|