| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-J8867-5 Herst.-Nr.: J8867-5 EAN/GTIN: 4004182234396 |
| |
|
| | |
| Magnet-Schilder. Anwendung: Hinweisen, Kennzeichnen, Ordnen. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: magnetisch. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Metall. Nachhaltigkeit: CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 5. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 5 Etiketten Weitere Informationen: | | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjetdrucker | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Farbe: | weiß | Zolltarifnummer (TARIC): | 85051990 | Höhe: | 297 | Breite: | 210 | Herstellerartikelnummer: | J8867-5 | Beschriftungsschild auswechselbar: | Nein | Herstellerprodukttyp: | Kennzeichnungsetiketten | Herstellerproduktbezeichnung: | Magnetschild-Etiketten | GTIN: | 4004182234396 | Artikelbezeichnung: | Magnetschild-Etiketten | Produkt-Typbezeichnung: | Kennzeichnungsetiketten | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Werkstoff: | Papier | Produkttypbezeichnung: | Kennzeichnungsetiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetische Etiketten, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Magnetplatte, Magnet Schild, Magnet Schilder, Magnetschilder, Einsteckschild-Namensschild, Namensschilder-Einlagen, Etiketten Papier, Papieretiketten, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, wiederablösbare Etiketten, magnetetiketten weiß, magnetische etiketten, inkjet-etiketten avery zweckform |
| | |
| |