| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-J8567-25 Herst.-Nr.: J8567-25 EAN/GTIN: 4004182047231 |
| |
|
| | |
| Versand-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Paketversand. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: transparent. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 25 Etiketten Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Polyester | wieder ablösbar: | Nein | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Artikelbezeichnung: | Adress-Etiketten | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjetdrucker | Breite: | 210 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Herstellerartikelnummer: | J8567-25 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 1 | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | witterungsbeständig: | Nein | Höhe: | 297 | Farbe: | transparent | GTIN: | 4004182047231 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Produkttypbezeichnung: | Adressetiketten | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Herstellerprodukttyp: | Adressetiketten | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | Produkt-Typbezeichnung: | Adressetiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Druckerfolie, Printerfolie, bedruckbare Folie, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Inkjetfolie, Tintenstrahldrucker-Folie, Universalinkjetfolie, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, adress-etiketten avery, adressaufkleber, laseretiketten transparent |
| | |
| |