Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, transparent
Artikel-Nr.:
     3310-J8563-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     J8563-25
EAN/GTIN:
     4004182235355
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 99,1 x 38,1 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: transparent. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 14 Etiketten. Inhalt gesamt: 350 Etiketten
Weitere Informationen:
Breite:
99,1
Farbe:
transparent
Artikelbezeichnung:
Adress-Etiketten
Höhe:
38,1
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polyester
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Beschreibung der Besonderheiten:
Adress-Etikett für farbige Kuverts
witterungsbeständig:
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182235355
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
wieder ablösbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Adressetiketten
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Anzahl der Etiketten je Blatt:
14
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
J8563-25
Produkt-Typbezeichnung:
Adressetiketten
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 17,22*
€ 23,37*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,28*
€ 23,39*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 21,47*
€ 28,73*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 21,59*
€ 28,85*
2 Tage
9
pro Stück
€ 2,90*
ab € 23,01*
€ 30,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
1 Stück enthält 25 Bögen (ab € 0,6888* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.