Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 38,1 mm, 25 Bogen/525 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 38,1 mm, 25 Bogen/525 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 38,1 mm, 25 Bogen/525 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 38,1 mm, 25 Bogen/525 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 38,1 mm, 25 Bogen/525 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 38,1 mm, 25 Bogen/525 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 38,1 mm, 25 Bogen/525 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 38,1 mm, 25 Bogen/525 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-J8160-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     J8160-25
EAN/GTIN:
     4004182235324
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 63,5 x 38,1 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 21 Etiketten. Inhalt gesamt: 525 Etiketten
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Breite:
63,5
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Werkstoff:
Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Höhe:
38,1
Anzahl der Etiketten je Blatt:
21
Produkttypbezeichnung:
Adressetiketten
Artikelbezeichnung:
Adress-Etiketten
Farbe:
weiß
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
GTIN:
4004182235324
Herstellerartikelnummer:
J8160-25
Beschreibung der Besonderheiten:
spezialbeschichtet
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Herstellerprodukttyp:
Adressetiketten
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Adressetiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 10,03*
€ 14,55*
2 Tage
8
pro Packung
€ 5,49*
ab € 10,07*
€ 14,59*
3 Tage
20
pro Packung
€ 2,90*
ab € 10,30*
€ 14,88*
11 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,54*
€ 15,25*
2 Tage
3
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,73*
€ 15,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,55*
€ 17,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,25*
€ 16,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,46*
€ 16,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,13*
€ 15,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
1 Packung enthält 525 Etiketten (ab € 0,01911* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.