Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 38,1 mm, 10 Bogen/210 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 38,1 mm, 10 Bogen/210 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 38,1 mm, 10 Bogen/210 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 38,1 mm, 10 Bogen/210 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 38,1 mm, 10 Bogen/210 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 38,1 mm, 10 Bogen/210 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 38,1 mm, 10 Bogen/210 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 38,1 mm, 10 Bogen/210 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-J8160-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     J8160-10
EAN/GTIN:
     4004182433171
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 63,5 x 38,1 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 21 Etiketten. Inhalt gesamt: 210 Etiketten
Weitere Informationen:
GTIN:
4004182433171
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkttypbezeichnung:
Adressetiketten
Artikelbezeichnung:
Adress-Etiketten
Höhe:
38,1
Perforation zum Trennen vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
spezialbeschichtet
Werkstoff:
Papier
Herstellerartikelnummer:
J8160-10
Farbe:
weiß
Breite:
63,5
Anzahl der Etiketten je Blatt:
21
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Adressetiketten
Herstellerprodukttyp:
Adressetiketten
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 210 Etiketten (ab € 0,0201* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.