Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namens-Etiketten, 85 x 50 mm, 189 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Namens-Etiketten, 85 x 50 mm, 189 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 85 x 50 mm, 189 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 85 x 50 mm, 189 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 85 x 50 mm, 189 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 85 x 50 mm, 189 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 85 x 50 mm, 189 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 85 x 50 mm, 189 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 85 x 50 mm, 189 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 85 x 50 mm, 189 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 85 x 50 mm, 189 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 85 x 50 mm, 189 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 85 x 50 mm, 189 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 85 x 50 mm, 189 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 85 x 50 mm, 189 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-J4882-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     J4882-20
EAN/GTIN:
     4004182148143
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Namensetiketten
Textiletiketten
Namens-Etiketten. Anwendung: Besuchermanagement, Events, Meetings, Messen, Namensauszeichnung. Format: 85 x 50 mm. Papiergewicht: 189 g/m². Drucker: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Folie. Beschichtung: beschichtet. Nachhaltigkeit: klimaneutral, PVC-Frei. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 10 Namensschilder. Inhalt gesamt: 200 Namensschilder
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
oval, weiches, flexibles Etiketten-Material, aus umweltfreundlichem, PVC freiem Folien-Material
Artikelbezeichnung:
Namens-Etiketten oval
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
witterungsbeständig:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
10
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Farbe:
weiß
Höhe:
50
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Breite:
85
GTIN:
4004182148143
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
J4882-20
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 200 Etiketten (ab € 0,09835* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.