Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 25 Bogen/675 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 25 Bogen/675 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 25 Bogen/675 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 25 Bogen/675 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 25 Bogen/675 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 25 Bogen/675 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 25 Bogen/675 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 25 Bogen/675 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 25 Bogen/675 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 25 Bogen/675 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 25 Bogen/675 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 25 Bogen/675 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 25 Bogen/675 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-J4792-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     J4792-25
EAN/GTIN:
     4004182047927
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 63,5 x 29,6 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 27 Etiketten. Inhalt gesamt: 675 Etiketten
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Breite:
63,5
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
spezialbeschichtet
Anzahl der Etiketten je Blatt:
27
Höhe:
29,6
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Artikelbezeichnung:
Adress-Etiketten
Werkstoff:
Papier
Produkttypbezeichnung:
Adressetiketten
Herstellerartikelnummer:
J4792-25
GTIN:
4004182047927
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Farbe:
weiß
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Adressetiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 10,00*
€ 13,97*
2 Tage
8
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,98*
€ 13,99*
9 Tage
45
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,30*
€ 14,32*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,33*
€ 14,34*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 11,02*
€ 15,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,97*
€ 16,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,50*
€ 14,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
1 Packung enthält 25 Bögen (ab € 0,40* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.