Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-J4778-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     J4778-10
EAN/GTIN:
     4004182074893
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Inkjetfolie
Tintenstrahldrucker-Folie
Wetterfeste Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen. Format: 45,7 x 21,2 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 48 Etiketten. Inhalt gesamt: 480 Etiketten
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für dauerhafte Kennzeichnungen im Innen- und Außenbereich. Zur Beschriftung von Inventar, Regalen, Lager und Produktion
Produkt-Typbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Inkjet
GTIN:
4004182074893
wieder ablösbar:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Werkstoff:
Polyester
Artikelbezeichnung:
Wetterfeste-Etiketten
witterungsbeständig:
Ja
Breite:
45,7
Höhe:
21,2
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
J4778-10
Produkttypbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Inkjet
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 1,241* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.