| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-J4776-10 Herst.-Nr.: J4776-10 EAN/GTIN: 4004182074909 |
| |
|
| | |
| Wetterfeste Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen. Format: 99,1 x 42,3 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 12 Etiketten. Inhalt gesamt: 120 Etiketten Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Wetterfeste-Etiketten | witterungsbeständig: | Ja | Werkstoff: | Polyester | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Höhe: | 21,2 | 42,3 | Breite: | 45,7 | 99,1 | Produkt-Typbezeichnung: | Wetterfeste Folien-Etiketten, Inkjet | Farbe: | weiß | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | GTIN: | 4004182074909 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Beschreibung der Besonderheiten: | Kennzeichnen kleinerer Gegenstände innen und außen | Ideal für dauerhafte Kennzeichnungen im Innen- und Außenbereich. Zur Beschriftung von Inventar, Regalen, Lager und Produktion | wieder ablösbar: | Nein | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 48 | 12 | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Herstellerartikelnummer: | J4776-10 | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Produkttypbezeichnung: | Wetterfeste Folien-Etiketten, Inkjet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalinkjetfolie, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, inkjetfolie zweckform, tintenstrahldrucker folie |
| | |
| |