Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versand-Etiketten, A4, 96 x 50,8 mm, 25 Bogen/250 Etiketten, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Versand-Etiketten, A4, 96 x 50,8 mm, 25 Bogen/250 Etiketten, transparent
Versand-Etiketten, A4, 96 x 50,8 mm, 25 Bogen/250 Etiketten, transparent
Versand-Etiketten, A4, 96 x 50,8 mm, 25 Bogen/250 Etiketten, transparent
Versand-Etiketten, A4, 96 x 50,8 mm, 25 Bogen/250 Etiketten, transparent
Versand-Etiketten, A4, 96 x 50,8 mm, 25 Bogen/250 Etiketten, transparent
Versand-Etiketten, A4, 96 x 50,8 mm, 25 Bogen/250 Etiketten, transparent
Versand-Etiketten, A4, 96 x 50,8 mm, 25 Bogen/250 Etiketten, transparent
Artikel-Nr.:
     3310-J4722-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     J4722-25
EAN/GTIN:
     4004182047224
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Versand-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Paketversand. Format: 96 x 50,8 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: transparent. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 10 Etiketten. Inhalt gesamt: 250 Etiketten
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polyester
Herstellerartikelnummer:
J4722-25
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
Anzahl der Etiketten je Blatt:
10
wieder ablösbar:
Nein
Höhe:
50,8
Artikelbezeichnung:
Adress-Etiketten
witterungsbeständig:
Nein
Breite:
96
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Produkttypbezeichnung:
Adressetiketten
GTIN:
4004182047224
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Farbe:
transparent
Herstellerprodukttyp:
Adressetiketten
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Produkt-Typbezeichnung:
Adressetiketten
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 18,42*
€ 25,67*
2 Tage
41
pro Packung
€ 2,90*
ab € 18,57*
€ 25,89*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 20,49*
€ 28,06*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,27*
€ 30,40*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 25,17*
€ 34,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,67*
€ 30,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,01*
€ 29,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,20*
€ 28,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,29*
€ 27,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,51*
€ 26,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,42*
€ 21,92
pro Packung
1 Packung enthält 250 Etiketten (ab € 0,07368* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.