| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-J4720-25 Herst.-Nr.: J4720-25 EAN/GTIN: 4004182047200 |
| |
|
| | |
| Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 45,7 x 21,2 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: transparent. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 48 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.200 Etiketten Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Adress-Etiketten | Herstellerartikelnummer: | J4720-25 | Produkttypbezeichnung: | Adressetiketten | Höhe: | 21,2 | GTIN: | 4004182047200 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 48 | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | Breite: | 45,7 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjetdrucker | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Polyester | Farbe: | transparent | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | witterungsbeständig: | Nein | wieder ablösbar: | Nein | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | Produkt-Typbezeichnung: | Adressetiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform adressaufkleber transparent, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| | |
| |