Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postkarten, 148 x 105 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 25 Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Postkarten, 148 x 105 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 25 Bogen
Postkarten, 148 x 105 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 25 Bogen
Postkarten, 148 x 105 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 25 Bogen
Postkarten, 148 x 105 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 25 Bogen
Postkarten, 148 x 105 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 25 Bogen
Postkarten, 148 x 105 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 25 Bogen
Postkarten, 148 x 105 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 25 Bogen
Postkarten, 148 x 105 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 25 Bogen
Postkarten, 148 x 105 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 25 Bogen
Postkarten, 148 x 105 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 25 Bogen
Postkarten, 148 x 105 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 25 Bogen
Postkarten, 148 x 105 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 25 Bogen
Postkarten, 148 x 105 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 25 Bogen
Artikel-Nr.:
     C1101-C32252-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C32252-25
EAN/GTIN:
     4004182242889
Suchbegriffe:
Ansichtskarte
Postkarten
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten
Postkarten. Anwendung: Persönliche Grüße, Kommunizieren. Format: 148 x 105 mm. Papiergewicht: 170 g/m². Drucker: Inkjet, Farblaser, Laser s/w, Kopierer. beidseitig. Farbe: weiß. Material: Karton. Beschichtung: beidseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 25. Größe: A4
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet- laser-kopier und colourlaser
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Höhe:
105
Breite:
148
Flächenmasse des Papiers:
170
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Artikelbezeichnung:
Postkarte
Anzahl der Nutzen je Blatt:
4
Produkt-Typbezeichnung:
Papiere
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Postkarten selbst gestalten
Ausführung der Kanten:
glatt
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
GTIN:
4004182242889
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
C32252-25
Zolltarifnummer (TARIC):
48239040
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Produkttypbezeichnung:
Papiere
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,3108* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.