| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-C32016-10 Herst.-Nr.: C32016-10 EAN/GTIN: 4004182243619 |
| |
|
| | |
| Premium Visitenkarten. Anwendung: Messen, Events, Meetings, Kontaktaustausch, Existenzgründung. Format: 85 x 54 mm. Papiergewicht: 220 g/m². Drucker: Farblaser, Laser s/w, Kopierer. beidseitig. Farbe: ultraweiß. Material: Karton. Beschichtung: beidseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 10. Größe: A4 Weitere Informationen: | | Anzahl der Nutzen je Blatt: | 10 | Produkttypbezeichnung: | Visitenkarten | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | GTIN: | 4004182243619 | beidseitig bedruckbar: | Nein | Herstellerartikelnummer: | C32016-10 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Beschreibung der Besonderheiten: | empfohlen für Farblaser | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Flächenmasse des Papiers: | 220 | Höhe: | 54 | Breite: | 85 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48239040 | Ausführung der Kanten: | glatt | Farbe: | weiß | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet, Laser, Farblaser, Kopierer | Artikelbezeichnung: | Visitenkarten | Herstellerproduktbezeichnung: | Visitenkarten | Herstellerprodukttyp: | Visitenkarten | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | Visitenkarten | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |