| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-B5274-50 Herst.-Nr.: B5274-50 EAN/GTIN: 4004182050729 |
| |
|
| | |
| Ultra-Resistente Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 52 x 74 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Polyethylen (PE). Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 50. Pro Bogen: 16 Etiketten. Inhalt gesamt: 800 Etiketten Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | witterungsbeständig: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Extrem widerstandsfähige Folienetiketten für höchste Beanspruchungen, besonders starke Haftung auch auf schwierigen Oberflächen, dehnfähige PE-Folie | Breite: | 74 | Produkttypbezeichnung: | Inventar- & Eigentumskennzeichnung | Höhe: | 52 | Werkstoff: | Polyethylen | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | Artikelbezeichnung: | Ultraresistente Etiketten | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | für Laser-Drucker | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Herstellerartikelnummer: | B5274-50 | GTIN: | 4004182050729 | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 16 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | wieder ablösbar: | Nein | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | Produkt-Typbezeichnung: | Inventar- & Eigentumskennzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |