| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-B4775-50 Herst.-Nr.: B4775-50 EAN/GTIN: 4004182050675 |
| |
|
| | |
| Ultra-Resistente Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften, Schilder. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyethylen (PE). Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 50. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 50 Etiketten Weitere Informationen: | | Höhe: | 297 | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | Breite: | 210 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | wieder ablösbar: | Nein | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Polyethylen | Artikelbezeichnung: | Ultraresistente Etiketten | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 1 | witterungsbeständig: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Inventar- & Eigentumskennzeichnung | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Herstellerartikelnummer: | B4775-50 | Beschreibung der Besonderheiten: | Extrem widerstandsfähige Folienetiketten für höchste Beanspruchungen, besonders starke Haftung auch auf schwierigen Oberflächen, dehnfähige PE-Folie | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | für Laser-Drucker | Farbe: | weiß | GTIN: | 4004182050675 | Produkt-Typbezeichnung: | Inventar- & Eigentumskennzeichnung | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform wasserfeste etiketten weiß, wasserfeste etiketten, avery wasserfeste etiketten |
| | |
| |