| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-B3483-50 Herst.-Nr.: B3483-50 EAN/GTIN: 4004182050736 |
| |
|
| | |
| Ultra-Resistente Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften, Schilder. Format: 105 x 148 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Polyethylen (PE). Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 50. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 200 Etiketten Weitere Informationen: | | Höhe: | 105 | GTIN: | 4004182050736 | Werkstoff: | Polyethylen | Artikelbezeichnung: | Ultraresistente Etiketten | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Herstellerartikelnummer: | B3483-50 | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | witterungsbeständig: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | für Laser-Drucker | Farbe: | weiß | wieder ablösbar: | Nein | Breite: | 148 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 4 | Produkttypbezeichnung: | Inventar- & Eigentumskennzeichnung | Beschreibung der Besonderheiten: | Extrem widerstandsfähige Folienetiketten für höchste Beanspruchungen, besonders starke Haftung auch auf schwierigen Oberflächen, dehnfähige PE-Folie | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | Produkt-Typbezeichnung: | Inventar- & Eigentumskennzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |