Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waren-/Rechnungseingangsbuch, A4, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waren-/Rechnungseingangsbuch, A4, 50 Blatt
Waren-/Rechnungseingangsbuch, A4, 50 Blatt
Waren-/Rechnungseingangsbuch, A4, 50 Blatt
Waren-/Rechnungseingangsbuch, A4, 50 Blatt
Waren-/Rechnungseingangsbuch, A4, 50 Blatt
Waren-/Rechnungseingangsbuch, A4, 50 Blatt
Waren-/Rechnungseingangsbuch, A4, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-930
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     930
EAN/GTIN:
     4004182009307
Suchbegriffe:
Rechnung
Rechnungsbuch
Rechnungsformular
Rechnungsvordruck
Waren-/Rechnungseingangsbuch. Anwendung: Verwalten. Material: Papier. Detail: beidseitig bedruckt. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A4
Weitere Informationen:
Breite des Blattes:
210
Höhe des Blattes:
297
Farbe des Einbandes:
blau
Produkttypbezeichnung:
Formular
Beschreibung der Besonderheiten:
Beidseitig bedruckt, Seiten ohne Perforation zum Verbleib im Buch
austauschbare Kopfleiste vorhanden:
Nein
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Artikelbezeichnung:
Waren-/Rechnungs-Eingangsbuch
Farbe des Rückens:
blau
GTIN:
4004182009307
Schnellübertrag vorhanden:
Nein
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Anzahl der Blätter:
50
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Zeilennummerierung vorhanden:
Nein
Material des Einbandes:
Karton
Herstellerartikelnummer:
930
Anzahl der Seiten (Spaltenschema):
1 Seite
Anzahl der Seiten des Spaltenschemas:
1 Seite
Produkt-Typbezeichnung:
Formular
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.