Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 143,5 mm, 300 Bogen/1.200 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 143,5 mm, 300 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 143,5 mm, 300 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 143,5 mm, 300 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 143,5 mm, 300 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 143,5 mm, 300 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 143,5 mm, 300 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 143,5 mm, 300 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 143,5 mm, 300 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 143,5 mm, 300 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 143,5 mm, 300 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 143,5 mm, 300 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 143,5 mm, 300 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 143,5 mm, 300 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 143,5 mm, 300 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 143,5 mm, 300 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 143,5 mm, 300 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 143,5 mm, 300 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 143,5 mm, 300 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-8017-300
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     8017-300
EAN/GTIN:
     4004182180174
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Versand-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Paketversand. Format: 99,1 x 143,5 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 300. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.200 Etiketten
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Versandetiketten
Werkstoff:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
Speziell entwickelter Klebstoff für beste Haftung
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
143,5
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
GTIN:
4004182180174
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Herstellerartikelnummer:
8017-300
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
Breite:
99,1
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 22,02*
€ 29,71*
1 Tag
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 22,36*
€ 29,98*
9 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 22,95*
€ 30,85*
2 Tage
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 26,11*
€ 34,96*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 27,56*
€ 37,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
1 Stück enthält 300 Blätter (ab € 0,0734* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.