Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adress-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-7636-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     7636-10
EAN/GTIN:
     4004182376362
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten, Home Office, Kleinpackung. Anwendung: Adressieren. Format: 45,7 x 21,2 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 48 Etiketten. Inhalt gesamt: 480 Etiketten
Weitere Informationen:
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
158
Farbe:
weiß
GTIN:
4004182376362
Breite:
45,7
Werkstoff:
Papier
Herstellerartikelnummer:
7636-10
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Höhe:
21,2
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungs-Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
Beschriftung von Gegenständen
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Adressetiketten A4, ultragrip
wieder ablösbar:
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
witterungsbeständig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungs-Etiketten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.