Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewirtungskostenbeleg, A5, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewirtungskostenbeleg, A5, 50 Blatt
Bewirtungskostenbeleg, A5, 50 Blatt
Bewirtungskostenbeleg, A5, 50 Blatt
Bewirtungskostenbeleg, A5, 50 Blatt
Bewirtungskostenbeleg, A5, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-745
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     745
EAN/GTIN:
     4004182007457
Suchbegriffe:
Bewirtungsbelege
Bewirtungskostenbeleg
Bewirtungsnachweis
Bewirtungsspesennachweis
Bewirtungskostenbeleg. Anwendung: Abrechnen. Material: Papier. Detail: 50 Originale. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A5
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
50
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Flächenmasse des Papiers:
60
Höhe:
210
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Breite:
128
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Artikelbezeichnung:
Bewirtungskostenbeleg
Produkttypbezeichnung:
Bewirtungskostenbeleg
Herstellerartikelnummer:
745
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
GTIN:
4004182007457
selbstdurchschreibend:
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerprodukttyp:
Bewirtungskostenbeleg
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerproduktbezeichnung:
Bewirtungskostenbeleg
Produkt-Typbezeichnung:
Bewirtungskostenbeleg
Weitere Suchbegriffe: bewirtungsbelege
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0506* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.