Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lieferschein, A6, mit Blaupapier, 2x50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lieferschein, A6, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Lieferschein, A6, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Lieferschein, A6, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Lieferschein, A6, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Lieferschein, A6, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-724
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     724
EAN/GTIN:
     4004182007242
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Lieferschein. Anwendung: Liefern. Material: Papier. Detail: 1. Blatt bedruckt, 2. Blatt blanko. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A6
Weitere Informationen:
Höhe:
105
Beschreibung der Besonderheiten:
2. Blatt zum Verbleib im Buch
Flächenmasse des Papiers:
60
Papierformat:
DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Typbezeichnung der Perforation:
keine Perforation
Anzahl der Blätter:
50
GTIN:
4004182007242
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Herstellerartikelnummer:
724
Breite:
148
Produkttypbezeichnung:
Lieferschein
Abheftlochung vorhanden:
Nein
selbstdurchschreibend:
Nein
Artikelbezeichnung:
Lieferschein
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerproduktbezeichnung:
Lieferschein
Herstellerprodukttyp:
Lieferschein
Produkt-Typbezeichnung:
Lieferschein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 50 Sätze (ab € 0,0342* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.