Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Warn-Etiketten Aufdruck ""Oben! Nicht stürzen!"" im Kartonspender, 100 x 50 mm, 1 Rolle/200 Etiketten, neonrot"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
"Warn-Etiketten Aufdruck ""Oben! Nicht stürzen!"" im Kartonspender, 100 x 50 mm, 1 Rolle/200 Etiketten, neonrot"
"Warn-Etiketten Aufdruck ""Oben! Nicht stürzen!"" im Kartonspender, 100 x 50 mm, 1 Rolle/200 Etiketten, neonrot"
"Warn-Etiketten Aufdruck ""Oben! Nicht stürzen!"" im Kartonspender, 100 x 50 mm, 1 Rolle/200 Etiketten, neonrot"
"Warn-Etiketten Aufdruck ""Oben! Nicht stürzen!"" im Kartonspender, 100 x 50 mm, 1 Rolle/200 Etiketten, neonrot"
"Warn-Etiketten Aufdruck ""Oben! Nicht stürzen!"" im Kartonspender, 100 x 50 mm, 1 Rolle/200 Etiketten, neonrot"
"Warn-Etiketten Aufdruck ""Oben! Nicht stürzen!"" im Kartonspender, 100 x 50 mm, 1 Rolle/200 Etiketten, neonrot"
"Warn-Etiketten Aufdruck ""Oben! Nicht stürzen!"" im Kartonspender, 100 x 50 mm, 1 Rolle/200 Etiketten, neonrot"
"Warn-Etiketten Aufdruck ""Oben! Nicht stürzen!"" im Kartonspender, 100 x 50 mm, 1 Rolle/200 Etiketten, neonrot"
"Warn-Etiketten Aufdruck ""Oben! Nicht stürzen!"" im Kartonspender, 100 x 50 mm, 1 Rolle/200 Etiketten, neonrot"
"Warn-Etiketten Aufdruck ""Oben! Nicht stürzen!"" im Kartonspender, 100 x 50 mm, 1 Rolle/200 Etiketten, neonrot"
"Warn-Etiketten Aufdruck ""Oben! Nicht stürzen!"" im Kartonspender, 100 x 50 mm, 1 Rolle/200 Etiketten, neonrot"
"Warn-Etiketten Aufdruck ""Oben! Nicht stürzen!"" im Kartonspender, 100 x 50 mm, 1 Rolle/200 Etiketten, neonrot"
"Warn-Etiketten Aufdruck ""Oben! Nicht stürzen!"" im Kartonspender, 100 x 50 mm, 1 Rolle/200 Etiketten, neonrot"
Artikel-Nr.:
     1682-129256930
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     7214
EAN/GTIN:
     4004182172148
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
"Warn-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Kennzeichnen, Markieren, Paketversand. Format: 100 x 50 mm. Klebstoff: permanent. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: neonrot. Material: Papier. Ausstattung mit: Aufdruck ""Oben! Nicht stürzen!"". Größe: Rolle. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 200 Etiketten"
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Warnetiketten
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
Etiketten auf Rolle
Werkstoff:
Papier
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Farbe:
neon
Höhe:
50
GTIN:
4004182172148
Text des Aufdruckes:
Oben! Nicht stürzen!
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
7214
Breite:
100
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
10
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,50*
€ 9,16*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,51*
€ 9,18*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,60*
€ 9,31*
9 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,60*
€ 9,36*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,24*
€ 10,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
1 Stück enthält 200 Etiketten (ab € 0,0325* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.