Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-209330211 Herst.-Nr.: 7211 EAN/GTIN: 4004182172117 |
| |
|
| | |
| "Warn-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Kennzeichnen, Markieren, Paketversand. Format: 100 x 50 mm. Klebstoff: permanent. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: neonrot. Material: Papier. Ausstattung mit: Aufdruck ""Vorsicht zerbrechlich!"". Nachhaltigkeit: FSC®. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 200 Etiketten" Weitere Informationen: | | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Beschreibung der Besonderheiten: | Etiketten auf Rolle | Breite: | 100 | GTIN: | 4004182172117 | Werkstoff: | Papier | Farbe des Aufdrucks: | schwarz | Text des Aufdruckes: | Vorsicht zerbrechlich! | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Produkttypbezeichnung: | Etiketten | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 7211 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Artikelbezeichnung: | Warnetiketten | Höhe: | 50 | Farbe: | neon | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Packstückorientierung Vorsicht zerbrechlich, Verpackungsetikett Vorsicht zerbrechlich, Verpackungskennzeichen Vorsicht zerbrechlich, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, avery zweckform endlosetikett rot, etiketten rolle, etikettenrolle avery |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 6,03* | € 8,64* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,66* | € 9,34* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,61* | € 9,35* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,30* | € 10,50* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 7,30* | € 10,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Etiketten (ab € 0,03015* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|