Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versand-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 199,6 x 143,5 mm, 10 Bogen/20 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versand-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 199,6 x 143,5 mm, 10 Bogen/20 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 199,6 x 143,5 mm, 10 Bogen/20 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 199,6 x 143,5 mm, 10 Bogen/20 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 199,6 x 143,5 mm, 10 Bogen/20 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 199,6 x 143,5 mm, 10 Bogen/20 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 199,6 x 143,5 mm, 10 Bogen/20 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 199,6 x 143,5 mm, 10 Bogen/20 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 199,6 x 143,5 mm, 10 Bogen/20 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 199,6 x 143,5 mm, 10 Bogen/20 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 199,6 x 143,5 mm, 10 Bogen/20 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 199,6 x 143,5 mm, 10 Bogen/20 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 199,6 x 143,5 mm, 10 Bogen/20 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-7168-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     7168-10
EAN/GTIN:
     4004182371688
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Versand-Etiketten, Home Office, Kleinpackung. Anwendung: Adressieren, Paketversand. Format: 199,6 x 143,5 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 20 Etiketten
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Versandetiketten A4, ultragrip
Breite:
199,6
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Versandetiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
QuickPEEL Abziehhilfe
Herstellerartikelnummer:
7168-10
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Perforation zum Trennen vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Höhe:
143,5
Werkstoff:
Papier
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Anzahl der Etiketten je Blatt:
20
GTIN:
4004182371688
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Versandetiketten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 20 Etiketten (ab € 0,1815* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.